絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 7500(3)
- 9000(1)
- 12500(2)
- 13000(2)
- 14000(3)
- 20000(2)
- 24000(3)
- 25000(1)
- 33000(1)
ホース取付口
- 1/4(7)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.18(1)
- 0.45(3)
- 0.65(2)
- 0.7(1)
- 0.77(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(21)
- 不二空機(94)
- ミニター(87)
- エスコ(51)
- 日本ニューマチック工業(40)
- NSK(ナカニシ)(39)
- 永興電機工業(34)
- SHINANO(信濃機販)(33)
- 日東工器(30)
- ムラキ(29)
- エス・ピー・エアー(28)
- 瓜生製作(25)
- 浦和工業(25)
- Axel(24)
- YoshidaTools(23)
- ベッセル(21)
- 空研(21)
- 吉田工作所(20)
- ウシオ(UHT)(19)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ディスクグラインダ
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から6日以内出荷軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向前方
グラインダ
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
グラインダ
ヨコタ工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
グラインダ
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1排気方向側方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)仕様排気方向:前方トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
エアディスクグラインダー
ヨコタ工業取扱い終了軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド高さ抑制(従来比:-13mm)、使いやすいパワーバンドで負荷時でも高トルクを発生する専用モータなど、作業性のしやすさを徹底的に追求しました。用途金属類の研削、研磨、バリ取り、面取り作業に。セット内容タッチジョイント 1個●ヘキサゴンレンチH5 1個●ホイルカバーCP 1個●アウタフランジCP 1個全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100~105×1~6×15
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業取扱い終了超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)185質量(kg)0.72無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82使用ホース径(Φmm)9.5









































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)