絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(2)
ブランド
- 永興電機工業
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(12)
- ブランドをもっと見る

マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント)
永興電機工業¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。トラスコ品番242-1949全長(mm)75.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000適合モーターDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)
永興電機工業¥43,980税込¥48,3781台当日出荷大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)