絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー(1)
- コンパクトツール(1)
- TRUSCO(1)
- U TOOLS(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(72)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(10)
- 15000(21)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(17)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123
U TOOLS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ミニサンダー70mmΦ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷パッドサイズ(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径M6全長(mm)145(パッド付)空気消費量(m3/min)0.3質量(kg)0.7トラスコ品番541-4717








![替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品] 替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)