カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工(116)
- ベッセル(53)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(9)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- 日本ニューマチック工業(3)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- アインツ(2)
- SUNMATCH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。

エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
エアーソー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ
MASTER AIR¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
スライドエアニッパ 引き切断タイプ
ベッセル¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
安全レバー付 エアーニッパー
ベッセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
ミニエアニッパー
アインツ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃
ベッセル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
エアーソー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
エアハサミ プレートシャー
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781台当日出荷トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
エアニブラ
パオック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
スーパーハンドライト
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
SI¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
F型エアーニッパー
ベッセル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
ベッセル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)
ベッセル¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き
ベッセル¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
エアーソー
SK11¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途薄鉄板の切断作業。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)
ベッセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
エアーソー
AIRREX(アネスト岩田)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
エアーニブラー
JTC¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応















































![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)