絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 17(1)
- 19(1)
全長(mm)
- 78(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(458)
- NAC(長堀工業)(215)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(140)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(75)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(62)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SK11(18)
- ブランドをもっと見る
特価

ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(164件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 12.7sq
(60件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ヘックスローブビットソケット セット
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(7個)当日出荷使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)差込角(mm)9.5先端形状ヘックスローブ