絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
- 200(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M8~M14(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
4
充電時間
- 2~3時間未満(1)
2~3時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3600(1)
3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
2800
ブランド
- EARTH MAN
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- インガソール・ランド(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ
EARTH MAN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回