絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・22.23・25
コード長さ(m)
0.15・0.2・0.3・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.3・2.5・2.7・3・3.5・3.7・4・5・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4.2・5・5.7・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・POLARIS(ポラリス)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・日本電産テクノモータ・ミタチ・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 研削

1,071件中 1,0411,071
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルティマファイブ用ビット長方形 アルゴファイルジャパン

    アルティマファイブ用ビット長方形

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
    用途作業面積が大きい範囲の修正に向いている
  • アルティマファイブ用ビット立ち三角形 アルゴファイルジャパン

    アルティマファイブ用ビット立ち三角形

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
    用途特殊な形状で縦の狭いエリアや溝の修正を行える
  • アルティマファイブ用ビット正三角 アルゴファイルジャパン

    アルティマファイブ用ビット正三角

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
    用途前が狭く細かな範囲の修正ができる
  • TBファイル(テーパーブランクファイル) アルゴファイルジャパン

    TBファイル(テーパーブランクファイル)

    アルゴファイルジャパン
    639税込703
    1本
    翌々日出荷
    先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。
    用途リブ、角だしなどの仕上げに。
  • 1.6軸用スナップホルダー(ワンタッチホルダー) アルゴファイルジャパン

    1.6軸用スナップホルダー(ワンタッチホルダー)

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    軸径1.6mmの工具を使用する際に面倒なコレットチャックの交換が不要です。ワンタッチで軸径1.6mmから2.34mmに変換できるツールです。
  • NEWサンライト(研磨材)銅・真鍮用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)銅・真鍮用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途銅・真鍮用。
  • NEWサンライト(研磨材)汚れ落とし用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)汚れ落とし用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途汚れ落とし用。
  • NEWサンライト(研磨材)ステンレス用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)ステンレス用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途ステンレス用。
  • 電着ダイヤモンドヤスリ(手裏剣タイプ) アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドヤスリ(手裏剣タイプ)

    アルゴファイルジャパン
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    耐食性と剛性に優れたステンレス鋼に、良質のダイヤモンド砥粒を電着したヤスリです。正三角形をべースにしたデザインは3片と表裏両面使用でき、左右どちらの手にもしっくりとなじみ、持ちやすい大きさと形状が特徴です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正などにもご利用いただけます。
  • 電着ダイヤモンドポイント 1.6軸DEダイヤ アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドポイント 1.6軸DEダイヤ

    アルゴファイルジャパン
    2,598税込2,858
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    スイス製の高品質ダイヤモンドバーです。軸径1.6mmです。
  • 電着ダイヤモンド30本セット アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンド30本セット

    アルゴファイルジャパン
    4,598税込5,058
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    コストを追求したセット販売限定の電着ダイヤモンドポイントです。ダイヤエコノミーのセットではありません。
    用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。
  • 超硬カッターチップカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチップカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついています。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    逆方向に歯付けしてあります(左利き用)。
    用途左利きの方用。
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    チタンコートネイルアート用に開発された特殊切れ刃のカーバイドバーです。
    用途アクリルや、爪、軽金属などに。
  • 超硬カッターシングルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターシングルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シングルカットは6枚刃より刃の間隔が狭い(刃数が多い)ため、細かな切削が可能で、切削面が美しく仕上がります。
    用途金属全般に。
  • 豚毛ブラシ(ハード) アルゴファイルジャパン

    豚毛ブラシ(ハード)

    アルゴファイルジャパン
    639税込703
    1本
    翌々日出荷
    獣毛ブラシで最も腰が強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。
    用途微細バリ取り、清掃、研磨まで多用途に。
  • 耐熱ブラシ(アラミド) アルゴファイルジャパン

    耐熱ブラシ(アラミド)

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    強度、耐熱性に優れたアラミド繊維を用いたブラシです。
    用途高温部におけるスケール等付着物の除去に。
  • 研磨砥粒入りバフ #400 アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒入りバフ #400

    アルゴファイルジャパン
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。
    用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
  • 研磨砥粒入りバフ #240 アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒入りバフ #240

    アルゴファイルジャパン
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。
    用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
  • 研磨砥粒入りバフ #120 アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒入りバフ #120

    アルゴファイルジャパン
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。
    用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
  • 研磨砥粒入りバフ ハード アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒入りバフ ハード

    アルゴファイルジャパン
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施し弾力と硬度を持たせた特殊バフです。
    用途角やコーナー部の仕上げ、曲面、平面、穴内径の加工面の仕上げに。
  • 研磨砥粒ブラシ アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒ブラシ

    アルゴファイルジャパン
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    シリコンカーバイド(C)砥粒を含有させた柔軟で弾力があり、耐久性に優れたナイロンブラシです。研磨力に優れ、サビや汚れ落とし、微細なバリ取りまで食い込みのない均一な仕上げ面が得られます。
  • 延長カールコード アルゴファイルジャパン

    延長カールコード

    アルゴファイルジャパン
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    ブラシハンドピース用モーターコードのための延長コードです。カール・ストレートいずれにも対応しています。
    用途ブラシモーター用。
  • 山羊毛ブラシ(ソフト) アルゴファイルジャパン

    山羊毛ブラシ(ソフト)

    アルゴファイルジャパン
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    獣毛ブラシで最も柔軟性があり、しなやかでソフトなあたりです。毛材密度が高く、清掃・最終仕上げ研磨用として最適です。
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    無段変速電子ディスクグラインダ
    用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • エアエングレイビングペン BAHCO(バーコ)

    エアエングレイビングペン

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8767
  • 電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強研削性能! 200V高速型 エンジン発電機でも使用可能 キックバック軽減システム搭載 再起動防止機能 ツールレスホイルガード付 防振形サイドハンドル付き
  • ハンマーアタッチメント NSK(ナカニシ)

    ハンマーアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
    用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本ストローク(mm)0.4ストローク数(min-1[回/分])25~4000RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
  • ペンサンダー ペーパーヤスリ PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー ペーパーヤスリ

    PROXXON(プロクソン)
    579税込637
    1セット(3シート)
    当日出荷
    使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
    用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
研削
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
27ページ目: 研削 【通販モノタロウ】 電動工具 本体