絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・22.23・25
コード長さ(m)
0.15・0.2・0.3・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.3・2.5・2.7・3・3.5・3.7・4・5・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4.2・5・5.7・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・POLARIS(ポラリス)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・日本電産テクノモータ・ミタチ・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 研削

1,071件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(強力アングル型)

    日本電産テクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • ハンドピース アルゴファイルジャパン

    ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品コレットΦ2.34mm
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) 東京オートマック

    ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

    東京オートマック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
    トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
  • ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック

    ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
    トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
  • 高速ドリルグラインダー 東京オートマック

    高速ドリルグラインダー

    東京オートマック
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
    用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
  • 高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ

    高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

    日本電産テクノモータ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200
  • ラップボード用替えフィルター 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用替えフィルター 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    729税込802
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    集塵ボックス内に貼り付けるフィルターです。
  • ラップボード用ダストバック 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用ダストバック 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    集塵したものをためる袋です。
  • 軸付フェルトバフ ソフト アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ソフト

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1パック(3本)
    翌々日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • 超硬カッターチップカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチップカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついています。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターダブルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターダブルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。
    用途金属全般の切削に。
  • 豚毛ブラシ(ハード) アルゴファイルジャパン

    豚毛ブラシ(ハード)

    アルゴファイルジャパン
    729税込802
    1本
    翌々日出荷
    獣毛ブラシで最も腰が強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。
    用途微細バリ取り、清掃、研磨まで多用途に。
  • 耐熱ブラシ(アラミド) アルゴファイルジャパン

    耐熱ブラシ(アラミド)

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    強度、耐熱性に優れたアラミド繊維を用いたブラシです。
    用途高温部におけるスケール等付着物の除去に。
  • 低速ジスクグラインダ TACT(タクト)

    低速ジスクグラインダ

    TACT(タクト)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    5500回転専用グラインダ_x000D_。セラポジスク・タクトフリージスクに最適です!
    用途低速回転の砥石やカップワイヤーブラシ用
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • リネットクリーン(宝石・貴金属・装身具用) アルゴファイルジャパン

    リネットクリーン(宝石・貴金属・装身具用)

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚(2枚)
    翌々日出荷
    超極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり、汚れを取り除きます。
    用途宝石・貴金属・装身具用。
  • モバイルNハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルNハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷
    スリムなデザインの軽量型ハンドピースです。
  • モバイル2用Eタイプハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイル2用Eタイプハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドとモーターが分離可能なハンドピースのセットです。
  • モバイル2Pセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Pセット

    アルゴファイルジャパン
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    携帯に便利なリチウムバッテリーを搭載したモバイル型のマイクロモーターです。
  • モバイル2Nセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Nセット

    アルゴファイルジャパン
    57,980税込63,778
    1セット
    翌日出荷
    スリムなハンドピースを搭載したモバイルマイクロモーターセットです。
  • メタルベースダイヤモンドディスク アルゴファイルジャパン

    メタルベースダイヤモンドディスク

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    薄い銅のシートにダイヤを電着処理したディスクで、裏面粘着処理です。ダイヤモンドの砥粒が良く突出しており切れ味は抜群です。
  • ミニモンターモバイル2Eセット アルゴファイルジャパン

    ミニモンターモバイル2Eセット

    アルゴファイルジャパン
    66,980税込73,678
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドとモーターが分離可能なハンドピースを搭載したモバイルマイクロモーターセットです。
  • マキシマ80ハンドピース アルゴファイルジャパン

    マキシマ80ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷
    ブラシレスモーターのスタンダードモデルです。(スリムタイプ)
  • マキシマ80ハンドピース アルゴファイルジャパン

    マキシマ80ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷
    ブラシモーターのスタンダードモデルです。(トルクタイプ)
  • ポリラピットバフ(フェルトポイント) 軸径2.34 アルゴファイルジャパン

    ポリラピットバフ(フェルトポイント) 軸径2.34

    アルゴファイルジャパン
    4,598税込5,058
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    ドイツ ポリラピッド社製の高級研磨用バフです。研磨材を付着させて磨きにご使用ください。
  • ポリモンドダイヤディスク アルゴファイルジャパン

    ポリモンドダイヤディスク

    アルゴファイルジャパン
    679税込747
    1枚
    翌々日出荷
    ポリモンドシートをアングルグラインダー用に型抜きしたダイヤモンドポリッシングディスクです。
  • ポリッシュホイール アルゴファイルジャパン

    ポリッシュホイール

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1袋(9枚)
    翌々日出荷
    特殊フェルトに研磨材を含浸させているのでそのままお使いできます。重ね合わせたフェルトが発熱を抑え連続しての使用を可能にしました。
    用途金属から樹脂製品の仕上げに。
  • ホルダー付ファイバーストーンブラック アルゴファイルジャパン

    ホルダー付ファイバーストーンブラック

    アルゴファイルジャパン
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
    用途金型研磨、精密バリ取りに。
  • ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパン

    ベスディア セラミックファイバーストーン

    アルゴファイルジャパン
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
    用途金型研磨、精密バリ取りに。
  • ファイバーストーン アルゴファイルジャパン

    ファイバーストーン

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質系繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で集成した、画期的な砥石です。通常の砥石とは違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。
  • ディーファイルハンドピース アルゴファイルジャパン

    ディーファイルハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷
    軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
  • ディーファイルセット アルゴファイルジャパン

    ディーファイルセット

    アルゴファイルジャパン
    53,980税込59,378
    1セット
    翌日出荷
    デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のブラシマイクロモーターセットです。
  • ディーファイルコントローラー アルゴファイルジャパン

    ディーファイルコントローラー

    アルゴファイルジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示を搭載したブラシハンドピース用のコントローラーです。
  • ダイヤラバー アルゴファイルジャパン

    ダイヤラバー

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させたダイヤモンドゴム砥石です。粒度ごとに色分けされており、焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研磨に最適です。軸径は2.34mmです。
  • ダイヤモンドブラシ アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドブラシ

    アルゴファイルジャパン
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤ砥粒を含有させたナイロンは柔軟で弾力があり、耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途高硬度金属の研磨に。
研削