絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3(1)
- 3~30(1)
- 3.5~30(4)
- 3.7(1)
- 5~30(4)
- 10.8(3)
- 12(8)
- 18(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 100(218)
- 100~240(2)
- 120(7)
- 200(35)
- 230(7)
- その他(8)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(14)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(65)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(4)
- 1400~1500未満(13)
- 1500~2000未満(4)
- 2000以上(6)
- 消費電力(W)をもっと見る
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・22.23・25
コード長さ(m)
0.15・0.2・0.3・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.3・2.5・2.7・3・3.5・3.7・4・5・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4.2・5・5.7・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(574)
- NSK(ナカニシ)(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- マキタ(33)
- PROXXON(プロクソン)(30)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- エスコ(23)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 永興電機工業(22)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- サンフレックス(10)
- 日本電産テクノモータ(10)
- ミタチ(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・POLARIS(ポラリス)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・日本電産テクノモータ・ミタチ・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
27ページ目: 研削

TBファイル(テーパーブランクファイル)
アルゴファイルジャパン¥639~税込¥703~1本翌々日出荷先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。用途リブ、角だしなどの仕上げに。
1.6軸用スナップホルダー(ワンタッチホルダー)
アルゴファイルジャパン¥1,098税込¥1,2081袋(2本)翌々日出荷軸径1.6mmの工具を使用する際に面倒なコレットチャックの交換が不要です。ワンタッチで軸径1.6mmから2.34mmに変換できるツールです。
電着ダイヤモンドヤスリ(手裏剣タイプ)
アルゴファイルジャパン¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷耐食性と剛性に優れたステンレス鋼に、良質のダイヤモンド砥粒を電着したヤスリです。正三角形をべースにしたデザインは3片と表裏両面使用でき、左右どちらの手にもしっくりとなじみ、持ちやすい大きさと形状が特徴です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正などにもご利用いただけます。
電着ダイヤモンド30本セット
アルゴファイルジャパン¥4,598税込¥5,0581セット(30本)翌々日出荷コストを追求したセット販売限定の電着ダイヤモンドポイントです。ダイヤエコノミーのセットではありません。用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。
超硬カッターチップカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついています。用途金属全般の切削に。
超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。用途金属全般の切削に。
超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷チタンコートネイルアート用に開発された特殊切れ刃のカーバイドバーです。用途アクリルや、爪、軽金属などに。
超硬カッターシングルカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷シングルカットは6枚刃より刃の間隔が狭い(刃数が多い)ため、細かな切削が可能で、切削面が美しく仕上がります。用途金属全般に。
研磨砥粒入りバフ #400
アルゴファイルジャパン¥899~税込¥989~1本翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
研磨砥粒入りバフ #240
アルゴファイルジャパン¥899~税込¥989~1本翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
研磨砥粒入りバフ #120
アルゴファイルジャパン¥899税込¥9891本翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
研磨砥粒入りバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施し弾力と硬度を持たせた特殊バフです。用途角やコーナー部の仕上げ、曲面、平面、穴内径の加工面の仕上げに。
研磨砥粒ブラシ
アルゴファイルジャパン¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷シリコンカーバイド(C)砥粒を含有させた柔軟で弾力があり、耐久性に優れたナイロンブラシです。研磨力に優れ、サビや汚れ落とし、微細なバリ取りまで食い込みのない均一な仕上げ面が得られます。
延長カールコード
アルゴファイルジャパン¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷ブラシハンドピース用モーターコードのための延長コードです。カール・ストレートいずれにも対応しています。用途ブラシモーター用。
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷無段変速電子ディスクグラインダ用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
電子ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷クラス最強研削性能! 200V高速型 エンジン発電機でも使用可能 キックバック軽減システム搭載 再起動防止機能 ツールレスホイルガード付 防振形サイドハンドル付き
ハンマーアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本ストローク(mm)0.4ストローク数(min-1[回/分])25~4000RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
ペンサンダー ペーパーヤスリ
PROXXON(プロクソン)¥579税込¥6371セット(3シート)当日出荷使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
塩ビ管切断面取り機
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100