絞り込み
軸径(Φmm)
電源(V)
ブランド
サンコー(サンコーミタチ)・ミタチ・KTC・リューター(日本精密機械工作)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「軸径(Φmm)」から絞り込む

電子ハンドグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
電子ストレートサンダ 無段変速
サンコー(サンコーミタチ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
ストレートグラインダー コウソク
KTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
ストレートサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
ストレートグラインダ
リューター(日本精密機械工作)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6
ストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
安全機能付きストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)
サンコー(サンコーミタチ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷各軸付先端工具にも対応。付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー