絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(2)
  • 14000(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(6)
電流(A)
  • 2.1
  • 0.75(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.3(3)
  • 2.8(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 4.5(4)
  • 5.2(4)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • オフィスマイン(2)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・オフィスマイン・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)219質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
    付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96アズワン品番64-7056-88
  • カーブサンダー電気式 オフィスマイン

    カーブサンダー電気式

    オフィスマイン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    9日以内出荷
    まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
    トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
    用途木材の研磨。付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディトラスコ品番378-0457質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110アズワン品番65-0295-27
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330
研磨(電動)