絞り込み
電源(V)
  • 100(37)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 3200(1)
  • 4400(2)
  • 4700(1)
  • 4800(1)
  • 5200(2)
  • 5500(1)
  • 5800(1)
  • 6000(1)
  • 6800(1)
  • 8000~12000(1)
  • 9000(3)
  • 10000(2)
  • 11250(1)
  • 11500(1)
  • 12000(6)
  • 14000(3)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 1(1)
  • 1.5(7)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 1.9(1)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(43)
  • 2.3(3)
  • 2.4(4)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(24)
  • 9(2)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(12)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(5)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1.8(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(2)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
  • 6(1)
  • 6.8(2)
  • 7(3)
  • 7.6(2)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 10.6(1)
  • 15(1)
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • エアテックジャパン(1)
  • オフィスマイン(1)
  • マキタ(12)
  • モトユキ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 友定建機(3)
  • 和コーポレーション(1)
  • 日東工器(4)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・エアテックジャパン・オフィスマイン・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・友定建機・和コーポレーション・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
  • サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS550M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
    付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
  • ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)質量(kg)1.1(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000全負荷電流(A)2.1ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100
  • 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
    付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
  • 電子ディスクサンダ マキタ

    電子ディスクサンダ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
    付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])2500~4700コード長さ(m)2.5サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • オービタルサンダ マキタ

    オービタルサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)3電流(A)6電源(V)単相100消費電力(W)570回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
    用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • コンクリートカンナ マキタ

    コンクリートカンナ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能全長(mm)479質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)カーボンブラシ呼び番号253
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • コンクリートカンナ マキタ

    コンクリートカンナ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
  • 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
    用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS815M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • サンダポリッシャ マキタ

    サンダポリッシャ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
    付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチトラスコ品番485-8573全長(mm)431質量(kg)3.3電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])0~3200コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
  • 150ミリランダムオービットサンダ マキタ

    150ミリランダムオービットサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
    用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
    付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96アズワン品番64-7056-88
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])4000~10000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
    用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS1000E

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています
    用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • ローラーサンダー エアテックジャパン

    ローラーサンダー

    エアテックジャパン
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
    付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ヘアライナー 日東工器

    電動ヘアライナー

    日東工器
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
    用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
    付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
  • グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ

    グローバルソー ローラーサンダーハイローラー

    モトユキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
    付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
  • グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ

    グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

    モトユキ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    9日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
    奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
  • チップソー研磨機 和コーポレーション

    チップソー研磨機

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
    付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

    友定建機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 電子ディスクサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
    電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])1500~4800コード長さ(m)2心・2.5サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
    用途木材の研磨。付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディトラスコ品番378-0457質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110アズワン品番65-0295-27
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
    付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
  • 電動サーキットベベラー 日東工器

    電動サーキットベベラー

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
研磨(電動)