絞り込み
電源(V)
  • 12(2)
  • 18(1)
  • 100(15)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 2000(6)
  • 2000~5000(3)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(5)
  • 4800(4)
  • 5000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(14)
  • 11000(4)
  • 13000(3)
  • 14000(7)
  • 15000(3)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
コード長さ(m)
  • 1.95(1)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 4(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(5)
  • 900~1000未満(1)
電流(A)
  • 1.1(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 9(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • EARTH MAN(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • 日東工器(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・CUSTOM KOBO・日東工器・ヤナセ(柳瀬)・BLACK&DECKER・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・WIZ'A・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。回転数(min-1[r.p.m])4000~12000ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123電源(V)単相100電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)218本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.4
コード式オービタルサンダー SK11コード式オービタルサンダーSK11(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.4消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)高さ(mm)約160
サンダー SHINKO(新興製作所)サンダーSHINKO(新興製作所)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー(セット品)BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)ランダムサンダーHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
用途木材の研磨。ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)単相100電流(A)2.4消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4トラスコ品番378-0465アズワン品番65-0295-28
125mmランダムオービットサンダー BLACK&DECKER125mmランダムオービットサンダーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200コード長さ(m)1.95回転数(min-1[r.p.m])12000ペーパー寸法(mm)直径125ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2質量(kg)1.3トラスコ品番751-6452
ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)4消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000ペーパー径(Φmm)150オービットダイヤ(mm)4振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパーストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)パッド径(Φmm)150取扱説明書(6.51MB)
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])7500~12000ストローク数(min-1[回/分])15000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)2.5材質ポリアミド樹脂付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー質量(kg)1.3トラスコ品番495-9060カーボンブラシ呼び番号2609120199
M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易にクリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ランダムサンダーEARTH MAN
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4関連資料(1.82MB)
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなどベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本本体質量(kg)3.1
M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]ダブルアクションサンダー5インチREX(レックス)[自動車用品]
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)
オービタルサンダー WIZ'AオービタルサンダーWIZ'A
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)おそうじドリルセットヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所)ACランダムサンダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。
用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16質量(kg)1.4材質ABS、鉄付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋電流(A)3消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000偏芯(mm)2パッド径(Φmm)125コード長さ(m)2定格時間(分)20絶縁方式回二重絶縁電圧(V)単相100(50/60Hz)ペーパー径(Φmm)125
研磨(電動)