絞り込み
電源(V)
  • 100/220(1)
  • 3.6(1)
  • 4.5~30(1)
  • 6(1)
  • 10.8(5)
  • 12(10)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 36(2)
  • 90~240(4)
  • 100(219)
  • 100~120(1)
  • 100~230(1)
  • 100~240(2)
  • 200(11)
  • その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(3)
  • 2000(9)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 10000(15)
  • 11000(5)
  • 12000(25)
  • 13000(3)
  • 14000(7)
  • 15000(4)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(14)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(42)
  • 2.3(3)
  • 2.4(5)
  • 2.5(40)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(25)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(13)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(39)
  • 200~300未満(32)
  • 300~400未満(15)
  • 400~500未満(17)
  • 500~600未満(20)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(12)
  • 900~1000未満(13)
  • 1000~1100未満(9)
  • 1100~1200未満(4)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
  • 2000以上(2)
  • その他(2)
電流(A)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(5)
  • 2.1(7)
  • 2.3(3)
  • 3(3)
  • 3.3(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(5)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
保証期間
  • 1年間(13)
1年間
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(33)
  • エスコ(29)
  • ファーステック(25)
  • RUPES(24)
  • ニシガキ工業(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • 日東工器(17)
  • 本多電子(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(13)
  • SHINKO(新興製作所)(11)
  • 新興工業(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • オフィスマイン(9)
  • 新ダイワ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • ビックツール(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 淀川電機製作所(8)
モノタロウ・マキタ・エスコ・ファーステック・RUPES・ニシガキ工業・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・リューター(日本精密機械工作)・コンパクトツール・SHINKO(新興製作所)・新興工業・HiKOKI(ハイコーキ)・オフィスマイン・新ダイワ・ヤナセ(柳瀬)・ビックツール・BOSCH(ボッシュ)・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(68件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(46件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)253寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック質量(kg)1.5トラスコ品番422-7557
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
ファインシャープナー 京セラファインシャープナー京セラ(26件のレビュー)
3,618税込3,980
1台
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEADダイヤモンド刃物グラインダーHARD HEAD(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]ベルト幅W×長さL(mm)9×533ベルト幅(mm)9ベルト長さ(mm)533電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)420付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)質量(kg)1.5トラスコ品番422-7468
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
チェーンソー目立て機 ニシガキ工業チェーンソー目立て機ニシガキ工業(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨モーター回転数(min-1[r.p.m])30000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)100コード長さ(m)2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)90×230×50材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組質量(g)610トラスコ品番423-3557
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)ニシガキ工業(43件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650
サンダ 京セラインダストリアルツールズサンダ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電流(A)2.3質量(kg)1.3
変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45
研磨機 京セラインダストリアルツールズ研磨機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)ニシガキ工業(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。回転数(min-1[r.p.m])4000~12000ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123電源(V)単相100電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)218本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.4
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
ホームスカッター SHINKO(新興製作所)ホームスカッターSHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
ベルトサンダー SK11ベルトサンダーSK11(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
コード式オービタルサンダー SK11コード式オービタルサンダーSK11(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。消費電力(W)95研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
...
研磨(電動)