10ページ目: 締付/穴あけ(電動工具)
商品豆知識
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ
ストローク(mm)42
幅(mm)123
質量(kg)8.8
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
回転数(min-1[r.p.m])580
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6
マグネット部寸法(mm)161×64
充電時間(分)32
使用充電器AC100V(50/60Hz)
最小吸着板厚(mm)6
最大磁力(kN)4
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。
トラスコ品番206-4978
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
消費電力(W)550
打撃数(min-1[回/分])0~47600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート13
振動数(min-1)0~47600
チャックキー式
アズワン品番64-8422-15
1箱(2台)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止
コード長さ(m)3
クラッチ搭載 安心・安全
ハンディタイプ
高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー
長さ(mm)360
幅(mm)290
質量(kg)約4
高さ(mm)120(ハンドル除く)
電流(A)11
電源(V)100
消費電力(W)1050
適合ねじ(mm)M27
ビット径(mm)Φ27~120
穿孔径(mm)Φ120
関連資料(2.7MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)367
幅(mm)78
質量(kg)2.7
高さ(mm)214
電流(A)8.8
電源(V)単相100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
定格電力(W)8.8
打撃数(min-1[回/分])0~4600
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26
保証期間1年
穴あけ能力(mm)コアビット70
打撃数(min-1)0~4600
取扱説明書(0.75MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック
2モードタイプ「回転+打撃」「回転」
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)367
幅(mm)78
質量(kg)2.7
高さ(mm)214
電流(A)8.8
電源(V)単相100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
定格電力(W)8.8
打撃数(min-1[回/分])0~4600
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26
保証期間1年
穴あけ能力(mm)コアビット70
打撃数(min-1)0~4600
取扱説明書(0.75MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。
トラスコ品番195-0764
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式、信号出力付き
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-11
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止
トラスコ品番195-0763
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])1000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-10
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
電源(V)AC100
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])1200
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
トラスコ品番195-0765
セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質PC+エラストマー
質量(kg)1.2
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-07
適合ビット(mm)6.35
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)400
電源(V)単相100
コード長さ(m)20(2芯)
質量(kg)0.9
モーターブラシレスモーター
付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)
長さ(mm)254
幅(mm)60
高さ(mm)152
電流(A)4.7
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに
付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース
差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無
定格電圧(V)AC100
打撃数(min-1[回/分])4200
本体寸法(mm)W273×H203×D74
本体質量(g)2100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)450
電源コード(m)1.8
回転速度(min-1[r.p.m])3200
定格時間(分)10
締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)
アズワン品番64-4374-15
取扱説明書(0.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)393
幅(mm)83
質量(kg)3.1
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)470(870)
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)19
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1300(約27時間)
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付
仕様制御器内蔵
周波数(Hz)50-60
精度±10度
設定角度(°)90~240
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)
最小表示値2
連続使用回数2100
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1020
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。
両回転
トルク制御機能付
用途電動工具
六角ボルト用
付属品取扱説明書
寸法B(mm)63.5
差込角(sq.)63.5
入力トルク(N・m)500~1100
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。