絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 210(1)
  • 450~600(2)
  • 500(2)
  • 500~700(1)
  • 500~750(2)
  • 600(1)
  • 680(1)
  • 700~1000(2)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 980(1)
  • 1000(2)
  • 1700(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 4.1(1)
  • 6.5(1)
0.8・1.1・4.1・6.5
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 2(28)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(71)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 3(28)
  • 4(2)
  • 5(70)
  • 10(5)
  • 20(2)
ブランド
  • 日東工器(6)
  • ハイオス(4)
  • EARTH MAN(1)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
日東工器・ハイオス・EARTH MAN・パオック・trad・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
    用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
  • コンセント式ミニドライバ パオック

    コンセント式ミニドライバ

    パオック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
    コード長さ(m)1.5定格時間(分)10ビット寸法(mm)対辺6.35
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
  • デルボ 電動ドライバー 日東工器

    デルボ 電動ドライバー

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電気対策品です。
    仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • キーレス ドリルドライバー trad

    キーレス ドリルドライバー

    trad
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
    用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23規格静電気規格 EN100015-1 適合消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り質量(kg)0.23電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
締付/穴あけ(電動工具)