絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
20~30未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
保証期間
1年間
最大切削深さ(mm)
0~1.5・1・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.5・4・20・24・31・34・36
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・E-Value・EARTH MAN・FESTOOL・HARD HEAD・HiKOKI(ハイコーキ)・Power sonic・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・TRITON・エスコ・パオック・マキタ・中橋製作所・京セラインダストリアルツールズ・東京オートマック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • ドミノチップ FESTOOL

    ドミノチップ

    FESTOOL(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(450個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本仕様二重絶縁全長(mm)199質量(kg)1.5電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • プランジベースセット品 マキタ

    プランジベースセット品

    マキタ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
  • 替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN

    替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(2枚)
    当日出荷
    向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
    材質ハイス鋼寸法(mm)82
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号CB-76
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 電動トリマー EARTH MAN

    電動トリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
    用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドミノカッター DF500用 FESTOOL

    ドミノカッター DF500用

    FESTOOL
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATRE60V

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
    付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATR51

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
    付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • 小型ミゾキリ マキタ

    小型ミゾキリ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
    付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)270質量(kg)4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)カーボンブラシ呼び番号322
  • トリマヘッド121-SP マキタ

    トリマヘッド121-SP

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    取付可能コード径(Φmm)2~2.7
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])26000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック

    ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

    東京オートマック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
    トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
  • 替刃式電気かんな EARTH MAN

    替刃式電気かんな

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電圧(V)AC100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])約16000コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック

    電動木彫機 ハンドクラフト

    東京オートマック(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • 軸付ステンレスカッター(2.35mm軸) エスコ

    軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
    仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
  • 82ミリカンナ マキタ

    82ミリカンナ

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
  • ミニカンナ TRITON

    ミニカンナ

    TRITON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
    用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • カービングプロ PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
    用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1仕様カンナ刃:替刃式材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
  • トリマーアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    トリマーアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断