絞り込み
最大切削幅(mm)
- 136(1)
- 155(1)
- 304(2)
- 330(1)
コード長さ(m)
- 2.4(1)
- 5(1)
- 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8500(1)
- 9700(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 12(1)
- 15(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1400~1500未満(2)
1100~1200未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 3
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 36(1)
ブランド
- マキタ(3)
- パオック(1)
マキタ・パオック

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
自動カンナ
パオック¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
304ミリ 自動カンナ(研磨式)
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304