絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000
  • 1500(1)
  • 4000(2)
  • 8000(2)
  • 12000(2)
  • 14000(1)
  • 15000(2)
  • 16000(6)
  • 17000(2)
  • 20000(1)
  • 22000(2)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(8)
  • 32000(4)
  • 33000(1)
  • 35000(2)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
電流(A)
  • 7.3(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
700~800未満
最大切削深さ(mm)
  • 2(1)
  • 20(1)
2・20
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
EARTH MAN・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断
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
木工切削/切断 【通販モノタロウ】 切断/曲げ