絞り込み
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4.7
- 0.8(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.6(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.1(1)
- 6.3(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 15(6)
- 電流(A)をもっと見る
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
最大切削深さ(mm)
- 1(1)
1
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ

カンナ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000