絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(3)
  • 110(1)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 1.8(1)
  • 2(8)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 5(6)
  • 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(3)
  • 20000(1)
  • 22000(3)
  • 23000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 30000(5)
  • 32000(3)
  • 33000(1)
  • 35000(1)
電源(V)
  • 100(20)
電流(A)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 4.6(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(2)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 7.3(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 15(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(3)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1400~1500未満
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
最大切削深さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 20(1)
2・2.5・2.6・20
ブランド
  • マキタ(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
  • トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATRE60V

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
    付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-76
  • トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATR51

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
    付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    回転数(min-1[r.p.m])35000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4.6消費電力(W)440コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    回転数(min-1[r.p.m])9000~22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    回転数(min-1[r.p.m])22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
    回転数(min-1[r.p.m])32000チャック孔径(Φmm)3、6電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)250仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー質量(kg)1.1
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
  • ルータ HiKOKI(ハイコーキ)

    ルータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
    回転数(min-1[r.p.m])8000~22000ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44質量(kg)6.3付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブアズワン品番64-7056-16
  • サッシルーター マキタ

    サッシルーター

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
    回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断