絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000
  • 1500(1)
  • 4000(2)
  • 8000(2)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 15000(2)
  • 16000(6)
  • 17000(2)
  • 20000(1)
  • 22000(2)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(8)
  • 32000(4)
  • 33000(1)
  • 35000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • 東京オートマック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドメイト 回転専用機(無段変速) 東京オートマック

    ハンドメイト 回転専用機(無段変速)

    東京オートマック
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
    用途回転加工全般仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~14000制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格消費電力(W)300定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断
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
木工切削/切断 【通販モノタロウ】 切断/曲げ