絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(1)
- 110(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 16000(2)
電源(V)
- 18(1)
- 100(2)
電流(A)
- 11(2)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
最大切削深さ(mm)
- 2
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 36(1)
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
マキタ・EARTH MAN

SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
EARTH MAN¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9