絞り込み
最大切削幅(mm)
- 312(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 1500(1)
- 4000(2)
- 8000(2)
- 11000(2)
- 14000(1)
- 15000(2)
- 16000(6)
- 17000(2)
- 20000(1)
- 22000(2)
- 23000(1)
- 24000(1)
- 26000(1)
- 27000(1)
- 29000(1)
- 30000(8)
- 32000(4)
- 33000(1)
- 35000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 0.8(1)
- 15(1)
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
- 1400~1500未満(1)
80~90未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 3.5(1)
3.5
ブランド
- マキタ(1)
- 東京オートマック(1)
マキタ・東京オートマック

電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
カンナ
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203