絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 21(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 82(5)
  • 110(3)
  • 136(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
  • 304(1)
  • 312(1)
  • 330(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(8)
  • 2.4(1)
  • 2.5(20)
  • 2.6(1)
  • 5(6)
  • 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(2)
  • 15000(2)
  • 16000(5)
  • 17000(3)
  • 20000(1)
  • 22000(3)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(6)
  • 32000(4)
  • 33000(1)
  • 35000(2)
電源(V)
  • 100
  • 18(3)
  • 100~120(1)
電流(A)
  • 0.8(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(6)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(8)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(7)
20~30未満・60~70未満・80~90未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
最大切削深さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 31(1)
1・1.6・2・2.5・2.6・3・3.5・4・20・24・31
ブランド
  • マキタ(21)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 東京オートマック(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • E-Value(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
  • パオック(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・東京オートマック・HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN・E-Value・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・パオック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本仕様二重絶縁全長(mm)199質量(kg)1.5電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
  • 電動トリマー EARTH MAN

    電動トリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
    用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号CB-76
  • トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATRE60V

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
    付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • 小型ミゾキリ マキタ

    小型ミゾキリ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
    付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)270質量(kg)4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)カーボンブラシ呼び番号322
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])26000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 電子ルータ マキタ

    電子ルータ

    マキタ(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック

    ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
    トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
  • トリマー 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです。切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます。刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです。ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています。長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
  • トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ

    トリマー ATR51

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
    付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
  • 替刃式電気かんな EARTH MAN

    替刃式電気かんな

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電圧(V)AC100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])約16000コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース仕様二重絶縁、集じん機に接続可能質量(kg)2.3電流(A)7.3電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)20カーボンブラシ呼び番号461刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)100
  • 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック

    電動木彫機 ハンドクラフト

    東京オートマック(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • トリマー RELIEF

    トリマー

    RELIEF
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
    付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1仕様カンナ刃:替刃式材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
  • オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    オートリターン超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    小型オートリターン超仕上カンナ
    用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
  • 超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量可搬型180mm超仕上カンナ
    用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
  • 木ホリデー 東京オートマック

    木ホリデー

    東京オートマック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ウッドカーバ 東京オートマック

    ウッドカーバ

    東京オートマック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • カンナ マキタ

    カンナ

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
    付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
    付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • ルータ HiKOKI(ハイコーキ)

    ルータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
    付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ質量(kg)6.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8000~22000コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35アズワン品番64-7056-16
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 仕上げみぞきり マキタ

    仕上げみぞきり

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
    付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断
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
木工切削/切断 【通販モノタロウ】 切断/曲げ