絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーソーとは、エアコンプレッサーの圧縮した空気を動力源として、鉄板の切断・ヤスリがけを行う空圧工具です。振幅動作により、バランスの優れた、スピーディーな切断・ヤスリがけ作業を実施することができます。また、ヤスリがけの際は、先端部分を丸ヤスリ・甲丸ヤスリ・平ヤスリなど用途に合ったものに変更することで、細やかなヤスリがけをすることが可能。切断時も、用途に合わせて先端刃を交換することで、様々な用途に応用することができます。
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーソー SHINANO(信濃機販)

    エアーソー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
  • ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIR

    ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

    MASTER AIR
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
    付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9421形状甲丸型
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
    用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5
  • エアーソー ベッセル

    エアーソー

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
    用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
  • スーパーハンドライト 日東工器

    スーパーハンドライト

    日東工器
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
    用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
  • ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
    付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • ヤスリセット JTC

    ヤスリセット

    JTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC7745S用ヤスリセット
    用途4本セット軸径(Φmm)5全長(mm)105
  • TS-05用 消耗・交換パーツ 日本ニューマチック工業

    TS-05用 消耗・交換パーツ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
  • エアーソー SK11

    エアーソー

    SK11
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
    用途薄鉄板の切断作業。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
  • 10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-5
  • スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9412形状丸型
  • エアーソー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーソー

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
    用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
  • エアーソー JTC

    エアーソー

    JTC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソー 603 コンパクトツール

    エアーソー 603

    コンパクトツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
    用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
  • エアーソー 605 コンパクトツール

    エアーソー 605

    コンパクトツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
    用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
  • 平ヤスリ JTC

    平ヤスリ

    JTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    JTC7745S用
  • エアソー 15421 日本ニューマチック工業

    エアソー 15421

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
    用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
  • 機械式エアーソー JTC

    機械式エアーソー

    JTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。
    仕様空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000bpm切断能力(mm)6厚の軟鋼、80までの銅管モーター0.5HPモーター
  • エアーパイプソー SUNMATCH

    エアーパイプソー

    SUNMATCH
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)343質量(kg)0.8空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25
  • エアーミニボディーソー SUNMATCH

    エアーミニボディーソー

    SUNMATCH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)208質量(kg)0.45空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)10
  • ミニレシプロソー エス・ピー・エアー

    ミニレシプロソー

    エス・ピー・エアー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
    用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
  • エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン

    エアーファイル・ボディ Φ3専用機

    ツボサン
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
    用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • ミニエアソー 東空販売

    ミニエアソー

    東空販売
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
    ストローク(mm)10全長(mm)245質量(kg)0.57ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.37エアーインレット1/4PT往復回数(回/min)10000
  • エッジカッター R3(R2) 重作業用 SHINANO(信濃機販)

    エッジカッター R3(R2) 重作業用

    SHINANO(信濃機販)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
  • コーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    コーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
  • 10,000spm/215mm エアーソー エスコ

    10,000spm/215mm エアーソー

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA161VA
  • 4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ

    4,000spm/6.0mm エアーやすり

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SR-6
  • 21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ

    21,000spm/3.0mm エアーやすり

    エスコ
    ¥36,400税込¥40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-1
  • エアソー(ストローク10mm) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアソー(ストローク10mm)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78
  • HSS製刃 強力エアーソー用 JTC

    HSS製刃 強力エアーソー用

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
  • ダイヤモンドカッタ ヨコタ工業

    ダイヤモンドカッタ

    ヨコタ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4081
  • カッター ヨコタ工業

    カッター

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4080

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター