絞り込み
エコロジープロダクト
エアーハサミとは、圧縮空気の力で帯状の鉄や樹脂などを切断できる工具です。 ストレートタイプのエアーハサミは、普通のハサミと同じくらい使いやすく、1.9mmの鉄板、1.4mmのステンレス、2.3mmのアルミを切断できます。小型で軽量のマルチハサミは、薄手のゴムなど軟質材の切断やバリ取りに最適なタイプです。前方排気タイプと後方排気タイプがあり、専用の替え刃も販売。機械取り付け用のエアーハサミも各種のタイプがそろっています。
商品豆知識

エアハサミ プレートシャー
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781台当日出荷トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
エアーハサミGT-HS30
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハサミGT-H30
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
エアーハサミGT-H120K
ベッセル¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SKトラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
エアカッタ
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
マルチハサミ専用替刃(柳刃)
室本鉄工¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
マルチハサミ(前方排気型)
室本鉄工¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工¥48,980~税込¥53,878~1丁6日以内出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30






























![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)