エアーハサミとは、圧縮空気の力で帯状の鉄や樹脂などを切断できる工具です。 ストレートタイプのエアーハサミは、普通のハサミと同じくらい使いやすく、1.9mmの鉄板、1.4mmのステンレス、2.3mmのアルミを切断できます。小型で軽量のマルチハサミは、薄手のゴムなど軟質材の切断やバリ取りに最適なタイプです。前方排気タイプと後方排気タイプがあり、専用の替え刃も販売。機械取り付け用のエアーハサミも各種のタイプがそろっています。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハサミ プレートシャー 室本鉄工

    エアハサミ プレートシャー

    室本鉄工
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M

    室本鉄工
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3263
  • プレートシャー本体のみ 室本鉄工

    プレートシャー本体のみ

    室本鉄工
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーハサミGT-H120K ベッセル

    エアーハサミGT-H120K

    ベッセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SK
    トラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアカッタ パオック

    エアカッタ

    パオック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
    用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
  • ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーハサミ本体AM3

    室本鉄工
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番852-3246
  • ナイル マルチハサミ本体(後方排気型) 室本鉄工

    ナイル マルチハサミ本体(後方排気型)

    室本鉄工
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3407
  • ナイル エヤーハサミ本体AS30 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体AS30

    室本鉄工
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3258
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP150M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP150M

    室本鉄工
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3261
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS30M

    室本鉄工
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3259
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M

    室本鉄工
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3257
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M

    室本鉄工
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3256
  • マルチハサミ専用替刃(柳刃) 室本鉄工

    マルチハサミ専用替刃(柳刃)

    室本鉄工
    ¥38,980税込¥42,878
    1丁
    当日出荷
    GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
    用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
  • マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工

    マルチハサミ(前方排気型)

    室本鉄工
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
    用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1丁
    6日以内出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
  • AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ 室本鉄工

    AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ

    室本鉄工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。
    質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
  • エアメタルシャー BAHCO(バーコ)

    エアメタルシャー

    BAHCO(バーコ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8055

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハサミ