絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 30
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(2)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30
35(3)
48(1)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)30能力ねじ径(Φmm)5トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ