絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 10.3(1)
  • 19.5(1)
  • 23.5(1)
  • 48.8(1)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(3)
  • 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(4)
  • 7800(1)
  • 8500(2)
  • 9000(6)
  • 11000(2)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(2)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • ヨコタ工業(7)
  • 空研(5)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 瓜生製作(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • マキタ(1)
  • JTC(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
10.3(1)
19.5(1)
23.5(1)
48.8(1)
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
    用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)10.3付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)19.5能力ねじ径(Φmm)4~5トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26排気方向360°
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1120無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)925無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1930無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • エアードライバー ベッセル

    エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
    用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
    用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500トラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)585無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ