絞り込み
最大トルク(N・m)
- 2(1)
- 10.3(1)
- 19.5(1)
- 23.5(1)
- 68.6(4)
- 116.8(1)
- 137.3(2)
- 225.6(2)
- 234.6(1)
- 240.3(1)
- 245.2(1)
- 460.9(2)
- 961(2)
- 1300(1)
- 1607(1)
- 1680(1)
- 1716(1)
- 1765(1)
- 2010(1)
- 2450(1)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
- 1100(1)
- 1200(1)
- 1500(4)
- 1700(2)
- 2000(1)
- 3000(2)
- 3200(2)
- 4200(2)
- 5000(2)
- 7000(4)
- 7500(10)
- 7800(2)
- 8500(4)
- 9000(6)
- 11000(2)
- 12000(1)
- 12500(1)
- 14000(2)
- 14500(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(24)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- SHINANO(信濃機販)(48)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(9)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
エアードリル
ベッセル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥43,980税込¥48,3781台当日出荷オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
エアインパクトドライバー (油中式)
ベッセル¥43,980税込¥48,3781台当日出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
エアインパクトレンチ
ベッセル¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)
ベッセル¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32
ベッセル¥939税込¥1,0331個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
エアラチェットレンチ
ベッセル¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。使用空気圧力(MPa)0.6最大締付トルク(N・m)-ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアインパクトレンチ
ベッセル¥129,800税込¥142,7801台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
ベッセル¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷から翌々日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌々日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から翌々日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217質量(g)1400能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172質量(g)1930能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152質量(g)1450能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843全長(mm)197質量(kg)2.95取付リティナーリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
減速式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアードライバー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
GT-PLR用ハンガー 部品番号:48
ベッセル¥74税込¥811個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
GT-PLR用レバー 部品番号:44
ベッセル¥369税込¥4061個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43
ベッセル¥69税込¥761個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38
ベッセル¥649税込¥7141個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36
ベッセル¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29
ベッセル¥49税込¥541個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
GT-PLR用スロットル 部品番号:25
ベッセル¥99税込¥1091個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25