絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(36)
  • マキタ(30)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • エスコ(16)
  • サンコー(サンコーミタチ)(14)
  • ミタチ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • ニューレジストン(5)
  • EARTH MAN(3)
  • RELIEF(3)
  • ZTEC(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • SK11(3)
  • 日東工器(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • レヂトン(2)
  • パオック(2)
外径(Φmm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 180(4)
  • その他(2)
電源(V)
  • 100(14)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6600(1)
  • 6900(2)
  • 7000(1)
  • 7200(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
  • 10500(1)
  • 12000(6)
  • 17000(1)
  • 28000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(6)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
穴径(Φmm)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 22(2)
2・10・15・16・22
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(8)
  • 5(2)
2・2.5・5
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.8(2)
  • 6.4(1)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 7.6(2)
  • 7.8(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
1.2・2.4・3.8・6.4・7・7.5・7.6・7.8・11・15
厚さ(mm)
  • 6(5)
  • 19(1)
6・19
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
70(1)
75(1)
100(6)
125(1)
150(2)
180(4)
その他(2)
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。消費電力(W)230電源(単相/V)100
ミニディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ミニディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45
カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ KD10高速電機(富士製砥)
959税込1,055
1セット
当日出荷
富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)付属品オフセット砥石、スパナ消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
欠品中
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)ディスク受けフランジ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)250Hz高周波ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
97,980税込107,778
1台
51日以内出荷
吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15関連資料(0.6MB)
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー