絞り込み
外径(Φmm)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 100(23)
  • 125(5)
  • 150(2)
  • 180(8)
  • その他(1)
電源(V)
  • 100(38)
  • 200(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6600(1)
  • 6800(2)
  • 6900(2)
  • 7000(2)
  • 7200(3)
  • 8000(2)
  • 9000(5)
  • 10000(2)
  • 10500(5)
  • 12000(20)
  • 17000(1)
  • 28000(1)
  • 120000(1)
穴径(Φmm)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 10(10)
  • 15(11)
  • 16(4)
  • 22(6)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(11)
  • 700~800未満(18)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(2)
電流(A)
  • 1.2(2)
  • 2.4(1)
  • 3.8(3)
  • 6.3(1)
  • 6.4(4)
  • 6.7(1)
  • 7(6)
  • 7.5(7)
  • 7.6(2)
  • 7.8(7)
  • 8.5(4)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 12.6(1)
  • 15(1)
1.2・2.4・3.8・6.3・6.4・6.7・7・7.5・7.6・7.8・8.5・11・12.5・12.6・15
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(31)
  • 5(3)
2・2.5・5
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 6(17)
  • 19(1)
2・6・19
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
  • DEWALT(デウォルト)(7)
  • EARTH MAN(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(110)
  • RELIEF(5)
  • RYOBI(リョービ)(27)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • TACT(タクト)(5)
  • ZTEC(5)
  • エスコ(36)
  • サンコー(サンコーミタチ)(57)
  • ニューレジストン(11)
  • マキタ(51)
  • ミタチ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • レヂトン(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(40)
  • 日本電産シバウラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
70(2)
75(1)
100(23)
125(5)
150(2)
180(8)
その他(1)
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    欠品中
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
    電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)

    高速電機(富士製砥)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.8消費電力(W)1050コードVCT 1.25×2芯 2.5m使用砥石(mm)150×6×22
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
  • 250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    250Hz高周波ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷
    吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
    消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
    付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    欠品中
    ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15
  • カーボンブラシKD7 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシKD7

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    メーカー電動工具専用のカーボンブラシ
    用途TX-100FR 用カーボン 。HDR-1000R用カーボン。HDR-1000RL用カーボン。HSM-380FR用カーボン。TS-125FR用カーボン。TDX-100用カーボン。HDR-1000Z用カーボン。HDR-1000ZL用カーボントラスコ品番596-8799セット内容1セット2個入り
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    強力トルクで、粘り強い回転です。 ボディーのグリップ力がアップしています。 耐震型電源コードにより撚れにくいです
    トラスコ品番207-2180セット内容砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)760アズワン品番64-8737-07
  • 電機二重ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電機二重ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    ギヤ音が静かです。 握り易いボディ形状です。 防塵性アップのリアケースを採用しています。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくいです。
    用途一般鋼に、特殊鋼に、鋳物材などの研削、バリ取り作業に仕様二重絶縁トラスコ品番173-9268セット内容砥石、スパナ質量(kg)1.6消費電力(W)760無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000定格電流(A)7.8
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    最大出力1000W。ハイパワーを継承したニューモデル。握りやすいボディ形状に一新。 ヘッド部を低く設計、狭小部にも入りやすい。異物を吸い込みにくい構造設計。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・熔接面の仕上げ作業・非鉄金属類の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ質量(kg)1.6消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6×15砥石寸法(Φmm)外径100砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10×9回転数(min-1[回/分])120000
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    ヘッド上部にハンドル取り付け穴を新設し3wayで使用できるようになりました。ヘッド部を低く設計し、狭小部にも入りやすいです。異物を吸い込みにくい構造設計です。
    用途一般鋼特殊鋼鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石・スパナトラスコ品番855-2659セット内容砥石、スパナ高さ(mm)54奥行(mm)277軸径Φ54×51mm消費電力(W)620電源AC100V定格電流(A)6.4電源コード(m)2.5ブラシKD-72018年トラスコ掲載ページ5 0219
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    トラスコ品番769-0223
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・二重絶縁タイプ) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・二重絶縁タイプ)

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    強力トルクで粘り強い回転です。ボディーグリップ力がアップしています。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。ニ重絶縁仕様です。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番487-0689型式TS-125F消費電力(W)760無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22カーボンブラシ呼び番号KD-6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 電気ディスクグラインダー 100mm 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダー 100mm

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    過負荷に強い高出力モーター搭載 握り易く作業性抜群の元祖細径
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業 溶接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削・仕上げ作業 金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業 切断といしを使用した各種材料の切断作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業全長(mm)269(コード部分除く)電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000定格電流(A)7.5コード径(Φmm)0.75芯数(コード)3芯砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ハンドグラインダ

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    取扱い終了
    金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
    用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。消費電力(W)230電源(単相/V)100
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属類の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、 塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRPに。 石材、木材などの研磨作業に。仕様二重絶縁トラスコ品番130-3515質量(kg)1.6消費電力(W)670最大出力(W)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5カーボンブラシ呼び番号KD-7
  • ミニディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ミニディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
    トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    ボディグリップ力UP!。二重絶縁仕様。クラス最大出力、消費電力760W(最大消費電力 1000W)。リアスイッチタイプ(後スイッチ)。スピンドルロック。強力型。低速型。細径。両方向。樹脂ボディ
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。溶接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削・仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業付属品砥石、スパナ消費電力(W)670砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0回転数(min-1[回/分])9000
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    ボディグリップ力UP!。二重絶縁仕様。クラス最大出力、消費電力760W(最大消費電力 1000W)。リアスイッチタイプ(後スイッチ)。スピンドルロック。強力型。細径。両方向。樹脂ボディ
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。溶接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削・仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業付属品砥石、スパナ消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0回転数(min-1[回/分])12000
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1200砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    Pプラグ付。安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ、カーボンブラシ:KD-6仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • ミニディスクグラインダー(超小型万能サンダー) 高速電機(富士製砥)

    ミニディスクグラインダー(超小型万能サンダー)

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
    付属品砥石、L型レンチ、サンディングペーパートラスコ品番487-0662型式HSF-50F消費電力(W)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径70砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径10カーボンブラシ呼び番号KD-45砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)ミニ砥石用、メネジ M6(1.0)
  • ディスクグラインダー(最大出力800W・二重絶縁タイプ) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力800W・二重絶縁タイプ)

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    スリムタイプで51mm極細ボディーです。ボディーグリップ力が向上しています。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
    付属品砥石、スパナトラスコ品番487-0697型式TX-100F消費電力(W)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15カーボンブラシ呼び番号KD-6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    長時間使用に耐える強力モーターを搭載しています。耐久性に優れています。
    付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番408-4691消費電力(W)1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800定格電流(A)12.6
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
    付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番408-4616消費電力(W)1200
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    強力トルクのため粘り強い回転を維持します。
    付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番408-4756消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500定格電流(A)7.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    強力トルクのため粘り強い回転を維持します。
    付属品オフセット砥石、スパナトラスコ品番408-4748消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    最大出力1170Wで強力です。
    付属品オフセット砥石、スパナトラスコ品番408-4721消費電力(W)840無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000定格電流(A)8.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    取扱い終了
    安全な二重絶縁構造です。防塵構造の採用で耐久性に優れています。
    付属品オフセット砥石、スパナトラスコ品番408-4683消費電力(W)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000定格電流(A)6.7

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー