絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 75×107(1)
- 75×140(2)
パッド寸法(mm)
- 74×106
- 40×86(1)
- 73×98(1)
- 75×105(3)
- 80×130(1)
- 90×175(1)
- 90×182(1)
- 90×186(1)
- 91×185(1)
- 92×184(1)
- 92×185(1)
- 93×178(1)
- 93×185(4)
- 106×115(1)
- 110×100(1)
- 110×110(1)
- 112×102(1)
- 115×229(2)
- Φ123(1)
- Φ125(2)
- パッド寸法(mm)をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 1.1(1)
- 1.8(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 12000(1)
10000・12000
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×107(1)
75×140(2)

サンダー AS550M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げ付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000