絞り込み
ペーパー寸法(mm)
  • 115×145(1)
パッド寸法(mm)
  • 90×186(1)
  • 106×115(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 1.9(1)
  • 2.6(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(2)
13000
ブランド
  • EARTH MAN
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • KENOH(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • エスコ(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ハゼット(1)
  • パオック(1)
  • マキタ(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
115×145(1)
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
オービタルサンダー