絞り込み
外径(Φmm)
電流(A)
0.92
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.75・1.8・1.9・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
1000・3400・3440・3500・3600・3700・4000・4200・4300・4400・4800・5000・5620・6000・7200・14000・18500・18700・20000・-・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドリル研削機

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
EDMD-1226用ホイール ファーステックEDMD-1226用ホイールファーステック
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
EDMD-1226用砥石 電着砥石
EDMD-213用ホイール ファーステックEDMD-213用ホイールファーステック
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
EDMD-213用砥石 電着砥石
EDG-1226MB用ホイール ファーステックEDG-1226MB用ホイールファーステック
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
EDG-1226MB用砥石 電着砥石
ホーニングエッジ研磨機 ファーステックホーニングエッジ研磨機ファーステック
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0質量(kg)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265電源(単相/V)AC100
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から37日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
EPDG-320用ホイール ファーステックEPDG-320用ホイールファーステック
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
EPDG-320用砥石 電着砥石
EPDG-732用ホイール ファーステックEPDG-732用ホイールファーステック
43,980税込48,378
1枚
4日以内出荷
EPDG-732用砥石 電着砥石
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)90~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180モーター回転数(min-1[r.p.m])ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
大型ドリル研磨機 ファーステック大型ドリル研磨機ファーステック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
EPDG-213用ホイール ファーステックEPDG-213用ホイールファーステック
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
EPDG-710、EPDG-213用砥石 電着砥石
ハイス用砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビスPROXXON(プロクソン)
869税込956
1個
翌日出荷
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80番厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)10被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研 X20用 チャック ニシガキ工業ドリ研 X20用 チャックニシガキ工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ドリ研X20用のチャックです。
適合本体ドリ研X20(N-896)
ドリル研磨機 D-KEN26 ビックツールドリル研磨機 D-KEN26ビックツール
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に電源単相100V電源コード(m)2研磨角度(°)【先端】90、118~140モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265ドリル長(mm)【研削可能】110以上使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研磨機 ビックツールドリル研磨機ビックツール
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に電源単相100V電源コード(m)1.5研磨角度(°)【先端】118モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツールエンドミル研磨機 超硬仕様ビックツール
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃モーター定格時間15分
エンドミル研磨機 ハイス仕様 ビックツールエンドミル研磨機 ハイス仕様ビックツール
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に電源(V)単相100電源コード(m)1.9モーター回転数(min-1[r.p.m])5620仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30使用砥石電着CBN#170(ハイス用)研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分
2.5-10.0mm ドリルシャープナー エスコ2.5-10.0mm ドリルシャープナーエスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA826ER
ドリ研X26 ニシガキ工業ドリ研X26ニシガキ工業
259,800税込285,780
1台
当日出荷
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818
NEW マルテー研た 本体・プレートセット CRTワールドNEW マルテー研た 本体・プレートセットCRTワールド
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])1000電源(V)AC100電流(A)(50/60Hz)14/13消費電力(kW)1切削幅(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート本体質量(kg)45
小型ドリル研磨機 ビックツール小型ドリル研磨機ビックツール
189,800税込208,780
1台
当日出荷
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)65ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)2.0~13.0使用砥石CBN#170質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212先端角(°)90~140付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mmトラスコ品番481-5211
ドリル研磨機 CGKドリル研磨機CGK
199,800税込219,780
1台
当日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)PA動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13質量(kg)17トラスコ品番138-1679
ドリル研磨機 CGKドリル研磨機CGK
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100電源コード(m)1.6材質(砥石)PA砥石径(Φmm)125研削範囲(mm)2~13
DD500X ドリルドクター ウイニングボアーDD500X ドリルドクターウイニングボアー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
わずか1~2分で完了! 現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8ドリル先端角度(°)118・135モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000質量(kg)約1.3種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート適合ドリル径(mm)Φ2.5~13使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
ドリ研X ステンレス用 AB型 ニシガキ工業ドリ研X ステンレス用 AB型ニシガキ工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番723-5607
ドリル研削機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら