絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 265(1)
  • 520(1)
  • 915(2)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
ベルト速度(m/min)
  • 520(1)
  • 522(2)
  • 940(1)
  • 1540(1)
電流(A)
  • 5.2
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(2)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(2)
  • 5.8(1)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
  • 11(6)
  • 13(2)
  • 14(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
2・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(2)
  • 10000(1)
3400・10000
ブランド
  • trad(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 日東工器(2)
trad・京セラインダストリアルツールズ・日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
60(1)
100(2)
  • ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ベルトディスクサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
    用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
  • ベルト&ディスクサンダー trad

    ベルト&ディスクサンダー

    trad(8件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
    付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80ベルト幅(mm)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ベルト長さ(mm)915定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ディスク径(Φmm)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320定格時間(分)30ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • 電動ヘアライナー 日東工器

    電動ヘアライナー

    日東工器
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
    用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
ベルトサンダー