絞り込み
ベルト幅(mm)
- 30(1)
ベルト長さ(mm)
- 540(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
ベルト速度(m/min)
- 1890(1)
電流(A)
- 9(1)
9
コード長さ(m)
- 4
- 1.8(1)
- 1.85(1)
- 2(7)
- 2.4(4)
- 2.5(10)
- 3(1)
- 5(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
12000
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
30(1)

電動ベルトン
日東工器¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本ベルト幅(mm)30電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)540本体質量(kg)3.1定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0