絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50(1)
- 60(3)
- 110(1)
- 120(1)
ベルト長さ(mm)
- 300(3)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(2)
ベルト速度(m/min)
- 2700(1)
電流(A)
- 5.5(1)
- 7.6(1)
5.5・7.6
コード長さ(m)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
2.4・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(1)
- 4400(1)
- 5200(1)
4300・4400・5200
ブランド
- モトユキ
- BLACK&DECKER(1)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TRUSCO(1)
- オフィスマイン(10)
- マイト工業株式会社(3)
- マキタ(10)
- モリトク(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 日東工器(9)
- 浦和工業(4)
- 淀川電機製作所(3)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
60(3)
110(1)
120(1)

グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
モトユキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
ハイローラー用 研磨ベルト
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1セット(10本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
ハイローラー用 ローラー砥石
モトユキ¥23,980税込¥26,3781セット(5個)翌日出荷特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36