絞り込み
外径(Φmm)
- 150(2)
電源(V)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 12.7(2)
厚さ(mm)
- 6.4(1)
- 16(2)
電流(A)
- 2.8
- 0.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 6.2(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(2)
3450
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(2)

電気グラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
卓上グラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト全長(mm)375質量(kg)9.5電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450