絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ150(2)
  • Φ180(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~4500
  • 0~3000(2)
  • 200~660(2)
  • 265~535(2)
  • 600~2000(2)
  • 660(2)
  • 2000(8)
  • 2000~5000(3)
  • 3000(2)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4000~5500(3)
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 7600(3)
  • 9000(3)
  • 9500(3)
  • 12000(4)
コード長さ(m)
  • 9(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
ブランド
  • RUPES(5)
RUPES
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ150(2)
Φ180(1)
ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPESダブルアクションポリッシャースターターセットRUPES
75,980税込83,578
1セット
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー RUPESRUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャーRUPES
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
全長(mm)420質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500電源コード(m)9オービット径(Φmm)21パッド径(Φmm)150(マジックパッド)スピンドル径(Φmm)8
HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPESHLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキットRUPES
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPESHLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキットRUPES
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
ポリシャ