絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ123(1)
- Φ148(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 0~3000(2)
- 200~660(2)
- 265~535(2)
- 600~2000(2)
- 660(2)
- 2000(8)
- 2000~5000(3)
- 3000~4500(5)
- 3000~5200(3)
- 3000~5500(3)
- 3200(3)
- 3500(2)
- 4500(2)
- 5000(2)
- 7500(2)
- 7600(3)
- 9000(3)
- 9500(3)
- 12000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
電流(A)
- 0.6(1)
0.6
ブランド
- EARTH MAN(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
EARTH MAN・U-TOOLS (埼玉精機)
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ123(1)
Φ148(1)

電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
ポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123