絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ100
  • 75×110(1)
  • 95×95(1)
  • Φ24(1)
  • Φ45(1)
  • Φ50(2)
  • Φ72(5)
  • Φ75(5)
  • Φ80(2)
  • Φ123(7)
  • Φ125(12)
  • Φ148(4)
  • Φ150(14)
  • Φ152(2)
  • Φ175(1)
  • Φ180(5)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 215(1)
  • 6800(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
電流(A)
  • 9.5(1)
9.5
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • マキタ(1)
大橋産業(BAL)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(5)
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100
Φ123(7)
Φ125(12)
Φ148(4)
Φ150(14)
Φ152(2)
Φ180(5)
  • 充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式ハンディポリッシャー

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)
    セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150
ポリシャ