絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ123
  • 75×110(1)
  • 95×95(1)
  • Φ24(1)
  • Φ45(1)
  • Φ50(2)
  • Φ72(5)
  • Φ75(5)
  • Φ80(2)
  • Φ100(2)
  • Φ125(12)
  • Φ148(4)
  • Φ150(14)
  • Φ152(2)
  • Φ175(1)
  • Φ180(5)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 2000~4500(1)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
  • 4500(1)
  • 5200(1)
  • 6000~12000(1)
  • 12000(2)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(5)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
電流(A)
  • 3.3(2)
  • 4.5(3)
  • 10.1(1)
3.3・4.5・10.1
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • コンパクトツール(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
U-TOOLS (埼玉精機)・コンパクトツール・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(5)
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100(2)
Φ123
Φ125(12)
Φ148(4)
Φ150(14)
Φ152(2)
Φ180(5)
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APED130KT

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
    用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    ●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です
    用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
    用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123
ポリシャ