絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ148
- 75×110(1)
- 95×95(1)
- Φ24(1)
- Φ45(1)
- Φ50(2)
- Φ72(5)
- Φ75(5)
- Φ80(2)
- Φ100(2)
- Φ123(7)
- Φ125(12)
- Φ150(14)
- Φ152(2)
- Φ175(1)
- Φ180(5)
- Φ185(1)
電源(V)
- 14.4(1)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 3200(1)
- 4500(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 5(3)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
電流(A)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 4.5(1)
- 9.5(1)
0.6・1・4.5・9.5
ブランド
- EARTH MAN(2)
- コンパクトツール(2)
EARTH MAN・コンパクトツール
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(5)
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100(2)
Φ123(7)
Φ125(12)
Φ148
Φ150(14)
Φ152(2)
Φ180(5)

電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
14.4V充電式ポリッシャー
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148