絞り込み
パッド寸法(mm)
- 95×95
- 75×110(1)
- Φ24(1)
- Φ45(1)
- Φ50(2)
- Φ72(5)
- Φ75(5)
- Φ80(2)
- Φ100(2)
- Φ123(7)
- Φ125(12)
- Φ148(4)
- Φ150(14)
- Φ152(2)
- Φ175(1)
- Φ180(5)
- Φ185(1)
電源(V)
- 10.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(5)
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100(2)
Φ123(7)
Φ125(12)
Φ148(4)
Φ150(14)
Φ152(2)
Φ180(5)

REVIVAサンダー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5