絞り込み
パッド寸法(mm)
- 75×110(1)
- Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 9500(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RUPES(19)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- エスコ(10)
- コンパクトツール(11)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- マキタ(4)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 友定建機(3)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 永興電機工業(2)
- 空研(4)
- 長輝ライトテック(3)
- ブランドをもっと見る
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
75×110(1)
Φ125(1)

ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
アングルサンダーボリッシャー120°
エス・ピー・エアー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)