絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ148(2)
電源(V)
- 14.4(1)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 3000(1)
- 4500(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 5(2)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 900~1000未満(1)
電流(A)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 9.5(1)
0.6・1・9.5
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RUPES(19)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- エスコ(10)
- エス・ピー・エアー(2)
- コンパクトツール(11)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- マキタ(4)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 友定建機(3)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 永興電機工業(2)
- 空研(4)
- 長輝ライトテック(3)
- ブランドをもっと見る
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ148(2)

電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
14.4V充電式ポリッシャー
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分