絞り込み
外径(Φmm)
  • 305(2)
  • 307(1)
  • 308(1)
  • 315(1)
  • 355(2)
  • 370(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 1500(1)
  • 3200(1)
  • 3600(2)
  • 3800(1)
  • 4400(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(6)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(6)
電流(A)
  • 15(4)
15
コード長さ(m)
  • 4
  • 1.8(5)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 5(6)
ブランド
  • 新ダイワ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 谷テック(1)
新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・谷テック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(2)
307(1)
308(1)
315(1)
355(2)
370(1)
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
    仕様二重絶縁、スピンドルロック付付属品六角棒スパナトラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力!
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60回転速度(min-1[r.p.m])3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321付属品レジノイド砥石周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)3450砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4質量(kg)14.0トラスコ品番116-9548
  • チップソー兼用切断機 新ダイワ

    チップソー兼用切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
    対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
  • TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック

    TMCメタルソー湿式手動切断機

    谷テック
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
    用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
高速切断機