絞り込み
外径(Φmm)
- 370(1)
電源(V)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 45(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22
- 4.8(1)
- 44(1)
- 305(1)
- 355(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 1940(2)
- 2170(1)
- 2400(1)
- 2800(1)
- 3200(2)
- 3500(2)
- 3550(1)
- 3600(2)
- 3800(8)
- 4200(1)
- 4400(1)
- 4700(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
370(1)

メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥809,800税込¥890,7801台当日出荷付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)